Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

GLEN DIMPLEX - Warmwasser-Wärmepumpe 250L mit Luftkanalanschluss

GLEN DIMPLEX
kopierenkopieren
GLEN DIMPLEX - Warmwasser-Wärmepumpe 250L mit Luftkanalanschluss

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 380820

  • Ausführung - Monoblock

  • Wärmequelle - Raumluft

  • Nenninhalt - 250 l

  • Betriebsdruck (wasserseitig) - 6 bar

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

4015627380820

Sonepar Artikelnummer

121047404

Hersteller Artikelnummer

380820

Hersteller Typ

DHW 250P

Hersteller Artikel Nr.:

380820

Ausführung:

Monoblock

Wärmequelle:

Raumluft

Nenninhalt:

250 l

Betriebsdruck (wasserseitig):

6 bar

Wärmetauscherfläche:

0 m²

Max. Wassertemperatur:

65 °C

Schutzart (IP):

sonstige

Mit Luftkanalanschluss:

Ja

Mit Heizungsanschluss:

Nein

Einbindung Solar:

Nein

Geeignet für Wandmontage:

Nein

Geeignet für Bodenmontage:

Ja

Dreiphasenausführung:

Nein

Anschlussspannung:

230 V

Temperaturbereich für Aufheizzeitanzeige:

40 .. 60 °C

Anschluss Trinkwasser:

3/4 Zoll

Mit Zirkulationsanschluss:

Nein

Verstellbarer Luftauslass:

Nein

Mit digitalem Display:

Nein

Lernfähig:

Ja

Lufttemperatur:

5 .. 35 °C

Leistungsaufnahme:

1.9 kW

Nennleistungsaufnahme Zusatzheizung:

1.2 kW

Werkstoff des Behälters:

Stahl, emailliert

Heizelement mit Specksteinhülse:

Nein

Anodenschutz:

Magnesium

Thermostat-Typ:

elektronisch

Typ Kältemittel:

sonstige

Kältemittel-Vorbefüllung:

0.15 kg

Schutzklasse nach IEC 61140:

I

Global warming potential (GWP):

3

Energieeffizienzklasse nach 812/2013/EU:

A+

Zapfprofil:

L

Höhe:

1721 mm

Breite:

630 mm

Tiefe:

630 mm

Gewicht:

94 kg

Kompatibel mit Apple HomeKit:

Nein

Kompatibel mit Google Assistant:

Nein

Kompatibel mit Amazon Alexa:

Nein

IFTTT-Unterstützung verfügbar:

Nein

Herkunftsland:

FR

Zolltarifnummer:

84186100

Gewicht:

82.000 kg

Warmwasser-Wärmepumpe 250 l mit natürlichem Kältemittel R290 zur Nutzung von Raumluft im Innenbereich von Gebäuden. Hochwertige Speicherdämmung zur Minimierung der Stillstandsverluste und Energieeffizienzklasse A+ (Zapfzyklus L). Ideal geeignet für die Warmwasserbereitung im Gebäudebestand durch einfache Installation (Kalt- und Warmwasseranschluss 3/4'') und Betrieb ohne zusätzliche Luftkanäle. Die Bedienung erfolgt über 2 Tasten mittels übersichtlichem Touchscreen. Temperaturen in 5 °C Schritten von 40 - 60 °C einstellbar (max. erreichbare Temperatur von 60 °C im reinen Wärmepumpenbetrieb) mit der Möglichkeit mittels eingebautem Zusatzheizstab (1,2 kW) die Warmwassertemperatur für die thermische Desinfektion auf max. 70 °C zu erhöhen. Die Aufstellung kann in Räumen mit geringer Raumhöhe (2,1 m) und einem Volumen von 20 m³ erfolgen. Zu- und Abluftstutzen oben. Betrieb ohne Luftkanäle möglich. Rohrkanal optional anschließbar, um Abluft bzw. Abwärme aus angrenzenden Räumen zu nutzen (Ø 160 mm, Luftkanalanschlusslänge max. 2 m + Bogen für die Ansaug- und Ausblasseite).