GLEN DIMPLEX - Warmwasser-Wärmepumpe mit Zusatzwärmetauscher.

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 375060
Ausführung - Monoblock
Wärmequelle - Abluft
Nenninhalt - 385 l
Betriebsdruck (wasserseitig) - 6 bar
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4015627375062
Sonepar Artikelnummer
120709712
Hersteller Artikelnummer
375060
Hersteller Typ
DHW 400+
Hersteller Artikel Nr.:
375060
Ausführung:
Monoblock
Wärmequelle:
Abluft
Nenninhalt:
385 l
Betriebsdruck (wasserseitig):
6 bar
Wärmetauscherfläche:
1.35 m²
Max. Wassertemperatur:
60 °C
Schutzart (IP):
IP21
Mit Luftkanalanschluss:
Ja
Mit Heizungsanschluss:
Nein
Einbindung Solar:
Ja
Geeignet für Wandmontage:
Nein
Geeignet für Bodenmontage:
Ja
Dreiphasenausführung:
Nein
Anschlussspannung:
230 V
Anschluss Trinkwasser:
3/4 Zoll
Mit Zirkulationsanschluss:
Ja
Zirkulationsanschluss:
3/4 Zoll
Verstellbarer Luftauslass:
Nein
Mit digitalem Display:
Ja
Lernfähig:
Nein
Lufttemperatur:
7 .. 35 °C
Leistungsaufnahme:
2.2 kW
Leistungsaufnahme in der Bereitschaftsperiode nach EN 16147:
0.82 kW
Nennleistungsaufnahme Wärmepumpe nach EN 16147 (7 °C):
0.528 kW
Nennleistungsaufnahme Zusatzheizung:
1.5 kW
Werkstoff des Behälters:
Stahl, emailliert
Heizelement mit Specksteinhülse:
Nein
Anodenschutz:
Magnesium
Thermostat-Typ:
elektronisch
Typ Kältemittel:
R134a
Kältemittel-Vorbefüllung:
0.95 kg
Schutzklasse nach IEC 61140:
I
Global warming potential (GWP):
1430
Leistungsindex nach EN 16147 (15 °C):
3.29
Energieeffizienzklasse nach 812/2013/EU:
A
Zapfprofil:
XXL
Höhe:
2043 mm
Breite:
740 mm
Tiefe:
776 mm
Gewicht:
132 kg
Kompatibel mit Apple HomeKit:
Nein
Kompatibel mit Google Assistant:
Nein
Kompatibel mit Amazon Alexa:
Nein
IFTTT-Unterstützung verfügbar:
Nein
Herkunftsland:
DE
Zolltarifnummer:
84186100


