GLEN DIMPLEX - Warmwasser-Wärmepumpe (R290) mit Abtauung und Zusatzwärmetauscher

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 382070
Ausführung - Monoblock
Wärmequelle - Außenluft
Nenninhalt - 265 l
Betriebsdruck (wasserseitig) - 6 bar
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4015627382077
Sonepar Artikelnummer
121068884
Hersteller Artikelnummer
382070
Hersteller Typ
DHW 301P+
Hersteller Artikel Nr.:
382070
Ausführung:
Monoblock
Wärmequelle:
Außenluft
Nenninhalt:
265 l
Betriebsdruck (wasserseitig):
6 bar
Wärmetauscherfläche:
0.8 m²
Max. Wassertemperatur:
60 °C
Schutzart (IP):
IPX4
Mit Luftkanalanschluss:
Ja
Mit Heizungsanschluss:
Nein
Einbindung Solar:
Ja
Geeignet für Wandmontage:
Nein
Geeignet für Bodenmontage:
Ja
Dreiphasenausführung:
Nein
Anschlussspannung:
230 V
Temperaturbereich für Aufheizzeitanzeige:
20 .. 60 °C
Anschluss Trinkwasser:
3/4 Zoll
Mit Zirkulationsanschluss:
Nein
Verstellbarer Luftauslass:
Nein
Mit digitalem Display:
Ja
Lernfähig:
Nein
Lufttemperatur:
-7 .. 45 °C
Leistungsaufnahme:
1900 kW
Nennleistungsaufnahme Zusatzheizung:
1.2 kW
Werkstoff des Behälters:
Stahl, emailliert
Heizelement mit Specksteinhülse:
Nein
Anodenschutz:
sonstige
Thermostat-Typ:
elektronisch
Typ Kältemittel:
R290
Kältemittel-Vorbefüllung:
0.15 kg
Schutzklasse nach IEC 61140:
I
Global warming potential (GWP):
3
Leistungsindex nach EN 16147 (7 °C):
3.05
Leistungsindex nach EN 16147 (15 °C):
3.51
Energieeffizienzklasse nach 812/2013/EU:
A+
Zapfprofil:
L
Höhe:
1772 mm
Breite:
630 mm
Tiefe:
630 mm
Gewicht:
96 kg
Kompatibel mit Apple HomeKit:
Nein
Kompatibel mit Google Assistant:
Nein
Kompatibel mit Amazon Alexa:
Nein
IFTTT-Unterstützung verfügbar:
Nein
Herkunftsland:
FR
Zolltarifnummer:
84186100
Gewicht:
93.000 kg


