GLEN DIMPLEX - Warmwassermodul für Hydrauliktower HPK 300

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 371790
Ausführung - sonstige
Außendurchmesser - 42.4 mm
Herkunftsland - DE
Zolltarifnummer - 84813099
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4015627371798
Sonepar Artikelnummer
120370913
Hersteller Artikelnummer
371790
Hersteller Typ
WWM HPK
Hersteller Artikel Nr.:
371790
Ausführung:
sonstige
Außendurchmesser:
42.4 mm
Herkunftsland:
DE
Zolltarifnummer:
84813099
Gewicht:
8.300 kg
Erweiterungsbaugruppe zum Anschluss eines Warmwasserspeichers an den Hydraulik-Tower HPK 300, bestehend aus anschlussfertigem Rohrsatz, 3-Wege-Umschaltventil DN 32 (L-Bohrung) mit Stellmotor, 30 s Laufzeit, Anschlussspannung 1/N/PE ~230 V, 50 Hz.


