GLEN DIMPLEX - Warmwassermodul / Modul ungemischter Heizkreis

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 364250
Material Mantel - Kunststoff
Werkstoff Armaturen - rostfreier Stahl
Werkstoff Verrohrung - rostfreier Stahl
Primärer Anschluss - sonstige
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4015627364257
Sonepar Artikelnummer
120284379
Hersteller Artikelnummer
364250
Hersteller Typ
WWM 50
Hersteller Artikel Nr.:
364250
Material Mantel:
Kunststoff
Werkstoff Armaturen:
rostfreier Stahl
Werkstoff Verrohrung:
rostfreier Stahl
Primärer Anschluss:
sonstige
Nenndurchmesser primärer Anschluss:
DN 50
Max. Arbeitsdruck:
10 bar
Mediumtemperatur:
5 .. 95 °C
Mit Passstück für Wärmezähler:
Nein
Rohraußendurchmesser primärer Anschluss:
60.3 mm
Sekundärer Anschluss:
sonstige
Nenndurchmesser sekundärer Anschluss:
DN 50
Rohraußendurchmesser sekundärer Anschluss:
60.3 mm
Pumpenanschluss:
Innengewinde (metrisch)
Nenndurchmesser Pumpenanschluss:
2 Zoll (50)
Mittenabstand Primäranschluss:
250 mm
Mittenabstand Sekundäranschluss:
250 mm
Witterungsabhängige Regelung:
Nein
Anzeigebereich Thermometer:
0 .. 120 °C
Geeignet für Kühlen:
Nein
Geeignet für Heizung:
Ja
Geeignet für Glykol:
Ja
Geeignet für Ethanol:
Ja
Ausführung:
ungemischter Heizkreis
Strömungsrichtung:
rechts
Mit Wärmezähler:
Nein
Mit eingebauter Zirkulationspumpe:
Nein
Doppelpumpe:
Nein
Hocheffizienzpumpe (konform EC 547/2012 und EC 641/2009):
Nein
Einbaulänge der Pumpe:
180 mm
Mit Manometer:
Nein
Mit Regelventil:
Nein
Mit Absperrventil:
Ja
Mit Rückschlagklappe:
Ja
Mit Sicherheitsventil:
Nein
Mit Thermometer:
Ja
Mit Außentemperatursensor:
Nein
Mit Auslaufhahn:
Ja
Mit Servomotor:
Nein
Geeignet für Servomotoren:
Nein
Mit Dreiwegeventil:
Nein
Mit Pumpenkugelhahn:
Ja
Tauchrohr:
ohne
Mit Anschluss Ausdehnungsgefäß:
Nein
Automatische Entlüftung:
ohne
Schlammabscheider:
ohne
Magnetitabscheider:
ohne
Verteiler:
optional
Mit thermischer Isolierung:
Ja
Wandaufstellung:
Ja
Mit Wandbefestigungsbügel:
Ja
Mit Montageset:
Nein
Mit Füßen:
Nein
Breite:
500 mm
Höhe:
920 mm
Tiefe:
350 mm
Herkunftsland:
DE
Zolltarifnummer:
84818019
Gewicht:
33.000 kg


