Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

GLEN DIMPLEX - Warmwasserspeicher 200l mit Temperaturfühler

GLEN DIMPLEX
kopierenkopieren
GLEN DIMPLEX - Warmwasserspeicher 200l mit Temperaturfühler

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 374570

  • Werkstoff des Boilers - Stahl

  • Inhalt - 237 l

  • Wärmeübertragung - Spirale

  • Doppelte Trennung - Nein

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

4015627374577

Sonepar Artikelnummer

120709751

Hersteller Artikelnummer

374570

Hersteller Typ

WWSP 229

Hersteller Artikel Nr.:

374570

Werkstoff des Boilers:

Stahl

Inhalt:

237 l

Wärmeübertragung:

Spirale

Doppelte Trennung:

Nein

Max. Arbeitsdruck primär:

3 bar

Höhe:

1433 mm

Anschluss Kaltwasser:

Außengewinde konisch BSPT-R (ISO 7-1 / EN 10226-1)

Anschluss Warmwasser:

Außengewinde konisch BSPT-R (ISO 7-1 / EN 10226-1)

Material Mantel:

sonstige

Oberflächenschutz Gefäß:

emailliert

Wandaufstellung:

Nein

Platzierung vertikal:

Ja

Max. Arbeitsdruck sekundär:

6 bar

Mit Druckreduzierventil:

Nein

Mit Manometer:

Nein

Mit Thermometer:

Ja

Mit Reinigungsöffnung:

Ja

Schutzanode:

Ja

Durchmesser:

640 mm

Kippmaß:

1580 mm

Nenndurchmesser Kaltwasseranschluss:

1 Zoll (25)

Nenndurchmesser Warmwasseranschluss:

1 Zoll (25)

Anschluss Zirkulationsleitung:

Innengewinde (metrisch)

Nenndurchmesser Zirkulationsleitung:

3/4 Zoll (20)

Primärer Anschluss:

Innengewinde (metrisch)

Nenndurchmesser primärer Anschluss:

1 1/4 Zoll (32)

Anschluss Zapfanschluss:

Außengewinde konisch BSPT-R (ISO 7-1 / EN 10226-1)

Nenndurchmesser Zapfanschluss:

1 Zoll (25)

Zapfprofil:

L

Energieeffizienzklasse:

B

Herkunftsland:

DE

Zolltarifnummer:

84191900

Gewicht:

109.000 kg

Nenninhalt 237 l, 212 l Nutzinhalt, Tauscherfläche 2,9 m² Glattrohr für eine Übertragungsleistung bis 14 kW, Speicherbehälter aus Stahl (innen spezialemailliert) mit Schutzanode 685 mm Länge, max. Betriebsdruck 10 bar, max. Betriebstemperatur 95 °C (Warmwasser), PU-Dämmung für geringe Bereitschaftsverluste (53 W, 1,27 kW/24h), Energie-Effizienzklasse B, 3 Stellfüße, Trinkwasseranschlüsse R 1'', Heizungsanschlüsse G1 ¼'' IG, Zirkulation G¾'' IG und Flansch DN 110 (TK 150) für Elektrozusatzheizung (FLH). Temperaturfühler NTC 10 zum Anschluss an den Wärmepumpenmanager beiliegend, Kippmass 1580 mm, Farbe Speichermantel weiß RAL 9010.