Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

GLEN DIMPLEX - Warmwasserspeicher 300l mit Temperaturfühler

GLEN DIMPLEX
kopierenkopieren
GLEN DIMPLEX - Warmwasserspeicher 300l mit Temperaturfühler

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 376760

  • Werkstoff des Boilers - Stahl

  • Inhalt - 273 l

  • Wärmeübertragung - Spirale

  • Doppelte Trennung - Nein

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

4015627376762

Sonepar Artikelnummer

120709752

Hersteller Artikelnummer

376760

Hersteller Typ

WWSP 335

Hersteller Artikel Nr.:

376760

Werkstoff des Boilers:

Stahl

Inhalt:

273 l

Wärmeübertragung:

Spirale

Doppelte Trennung:

Nein

Max. Arbeitsdruck primär:

3 bar

Höhe:

1350 mm

Anschluss Kaltwasser:

Außengewinde konisch BSPT-R (ISO 7-1 / EN 10226-1)

Anschluss Warmwasser:

Außengewinde konisch BSPT-R (ISO 7-1 / EN 10226-1)

Material Mantel:

sonstige

Oberflächenschutz Gefäß:

emailliert

Wandaufstellung:

Nein

Platzierung vertikal:

Ja

Max. Arbeitsdruck sekundär:

6 bar

Mit Druckreduzierventil:

Nein

Mit Manometer:

Nein

Mit Thermometer:

Ja

Mit Reinigungsöffnung:

Ja

Schutzanode:

Ja

Durchmesser:

700 mm

Kippmaß:

1438 mm

Nenndurchmesser Kaltwasseranschluss:

1 Zoll (25)

Nenndurchmesser Warmwasseranschluss:

1 Zoll (25)

Anschluss Zirkulationsleitung:

Innengewinde (metrisch)

Nenndurchmesser Zirkulationsleitung:

3/4 Zoll (20)

Primärer Anschluss:

Innengewinde (metrisch)

Nenndurchmesser primärer Anschluss:

1 1/4 Zoll (32)

Anschluss Zapfanschluss:

Außengewinde konisch BSPT-R (ISO 7-1 / EN 10226-1)

Nenndurchmesser Zapfanschluss:

1 Zoll (25)

Zapfprofil:

XL

Energieeffizienzklasse:

B

Herkunftsland:

PL

Zolltarifnummer:

84191900

Gewicht:

125.000 kg

Stand-Warmwasserspeicher mit 300 l Nenninhalt. Nutzinhalt 273 l, Tauscherfläche 3,5 m² Glattrohr für eine Übertragungsleistung bis 18 kW, Speicherbehälter aus Stahl (innen spezialemailliert) mit Schutzanode 750 mm Länge. Max. Betriebsdruck 10 bar, max. Betriebstemperatur 95 °C. PU-Dämmung für geringe Bereitschaftsverluste (69 W, 1,66 kW/24h) - entspricht Energie-Effizienzklasse B. Anschlüsse: Trinkwasser R 1'', Heizungsvor- und Rücklauf G1 ¼''IG, Zirkulation G¾''IG. Fühlerhülse Ø 20 x 200 mm, Thermometer und Flansch DN 110 (TK 150) für Elektrozusatzheizung (FLH) integriert. Temperaturfühler NTC 10 zum Anschluss an den Wärmepumpenmanager und 3 Stellfüße beiliegend. Kippmass 1438 mm, Farbe Speichermantel weiß (RAL 9010).