GLEN DIMPLEX - Warmwasserspeicher 500 Liter mit Temperaturfühler

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 370080
Werkstoff des Boilers - Stahl
Inhalt - 500 l
Wärmeübertragung - Spirale
Doppelte Trennung - Nein
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4015627370081
Sonepar Artikelnummer
120709754
Hersteller Artikelnummer
370080
Hersteller Typ
WWSP 556
Hersteller Artikel Nr.:
370080
Werkstoff des Boilers:
Stahl
Inhalt:
500 l
Wärmeübertragung:
Spirale
Doppelte Trennung:
Nein
Max. Arbeitsdruck primär:
3 bar
Höhe:
1950 mm
Anschluss Kaltwasser:
Außengewinde konisch BSPT-R (ISO 7-1 / EN 10226-1)
Anschluss Warmwasser:
Außengewinde konisch BSPT-R (ISO 7-1 / EN 10226-1)
Material Mantel:
sonstige
Oberflächenschutz Gefäß:
emailliert
Wandaufstellung:
Nein
Platzierung vertikal:
Ja
Max. Arbeitsdruck sekundär:
6 bar
Mit Druckreduzierventil:
Nein
Mit Manometer:
Nein
Mit Thermometer:
Ja
Mit Reinigungsöffnung:
Ja
Schutzanode:
Ja
Breite:
700 mm
Tiefe:
768 mm
Durchmesser:
700 mm
Kippmaß:
2055 mm
Nenndurchmesser Kaltwasseranschluss:
1 Zoll (25)
Nenndurchmesser Warmwasseranschluss:
1 Zoll (25)
Anschluss Zirkulationsleitung:
Außengewinde (metrisch)
Nenndurchmesser Zirkulationsleitung:
3/4 Zoll (20)
Primärer Anschluss:
Innengewinde (metrisch)
Nenndurchmesser primärer Anschluss:
1 1/4 Zoll (32)
Anschluss Zapfanschluss:
Außengewinde konisch BSPT-R (ISO 7-1 / EN 10226-1)
Nenndurchmesser Zapfanschluss:
1 Zoll (25)
Zapfprofil:
XL
Energieeffizienzklasse:
C
Herkunftsland:
PL
Zolltarifnummer:
84191900
Gewicht:
180.000 kg


