GLEN DIMPLEX - Wetterschutzhaube für LA ...TBS (RAL 9007)

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 378350
Ausführung - Schalldämmhaube
Geeignet für Wärmepumpe - Ja
Geeignet für Klimagerät - Nein
Geeignet für Rückkühler - Nein
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4015627378353
Sonepar Artikelnummer
120709750
Hersteller Artikelnummer
378350
Hersteller Typ
WSH 800-2
Hersteller Artikel Nr.:
378350
Ausführung:
Schalldämmhaube
Geeignet für Wärmepumpe:
Ja
Geeignet für Klimagerät:
Nein
Geeignet für Rückkühler:
Nein
Geeignet für Kälteanlage:
Nein
Lufteintritts- und Luftaustrittsöffnung:
Gitter
Breite:
797 mm
Höhe:
866 mm
Werkstoff:
Stahl
Farbe:
grau
Mit Wartungsöffnung:
Nein
Schalldämpfend:
Ja
Schallreduzierung:
0 .. 3 dB
Position Lufteintritt:
hinten
Position Luftaustritt:
vorne
Mit Sensor für Kältemittelverlust:
Nein
Schutz gegen Vandalismus:
Nein
Herkunftsland:
DE
Zolltarifnummer:
84189990
Gewicht:
11.000 kg


