GLEN DIMPLEX - Wetterschutzhaube LA...S-TU

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 379550
Ausführung - Schalldämmhaube
Geeignet für Wärmepumpe - Ja
Geeignet für Klimagerät - Nein
Geeignet für Rückkühler - Nein
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4015627379558
Sonepar Artikelnummer
121116325
Hersteller Artikelnummer
379550
Hersteller Typ
WSH 18-2
Hersteller Artikel Nr.:
379550
Ausführung:
Schalldämmhaube
Geeignet für Wärmepumpe:
Ja
Geeignet für Klimagerät:
Nein
Geeignet für Rückkühler:
Nein
Geeignet für Kälteanlage:
Nein
Lufteintritts- und Luftaustrittsöffnung:
Gitter
Breite:
855 mm
Höhe:
849 mm
Werkstoff:
Stahl
Farbe:
anthrazit
Mit Wartungsöffnung:
Nein
Schalldämpfend:
Ja
Schallreduzierung:
0 .. 3 dB
Position Lufteintritt:
hinten
Position Luftaustritt:
vorne
Mit Sensor für Kältemittelverlust:
Nein
Schutz gegen Vandalismus:
Nein
Herkunftsland:
DE
Zolltarifnummer:
84189990
Gewicht:
14.000 kg


