Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

GLEN DIMPLEX - Wickeltischstrahler Infrarot 0.6kW 0-40G 3Stufen silber

GLEN DIMPLEX
kopierenkopieren
GLEN DIMPLEX - Wickeltischstrahler Infrarot 0.6kW 0-40G 3Stufen silber

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 376340

  • Ausführung - Wickeltischstrahler

  • Montageart - Aufbau

  • Spannung - 220 .. 240 V

  • Anzahl der Heizstufen - 1

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 6 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

4015627376342

Sonepar Artikelnummer

120543236

Hersteller Artikelnummer

376340

Hersteller Typ

BY 802 S

Hersteller Artikel Nr.:

376340

Ausführung:

Wickeltischstrahler

Montageart:

Aufbau

Spannung:

220 .. 240 V

Anzahl der Heizstufen:

1

Max. Heizleistung:

600 W

Schutzart (IP):

IP24

Leistungsstufe AUS:

Ja

Min. Heizleistung:

600 W

Min. Montagehöhe:

1.8 m

Montage über Wickeltisch:

Ja

Höhe:

1800 mm

Breite:

768 mm

Tiefe:

93 mm

Farbe:

sonstige

Kompatibel mit Apple HomeKit:

Nein

Kompatibel mit Google Assistant:

Nein

Kompatibel mit Amazon Alexa:

Nein

IFTTT-Unterstützung verfügbar:

Nein

Herkunftsland:

CN

Zolltarifnummer:

85162999

Gewicht:

1.800 kg

Infrarot-Wickeltischstrahler zur waagrechten Wandmontage, Anschlussleitung mit Stecker, 2 Sicherheits-Quarzstäbe, Schwenkwinkel 0°- 40°, drei Schaltstufen AUS / 0,3 / 0,3 / 0,6 kW, Farbe silber, schaltbar durch Zugschalter am Gerät. VDE-Prüfzeichen.