GLEN DIMPLEX - Zubehör Infrarot Paneel IRP

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 5401224
Montageart - Unterputz
Form - quadratisch
Ausführung - Einzel
Tiefe - 30 mm
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
Sonepar Artikelnummer
120877204
Hersteller Artikelnummer
5401224
Hersteller Typ
IRP 300 FRAME
Hersteller Artikel Nr.:
5401224
Montageart:
Unterputz
Form:
quadratisch
Ausführung:
Einzel
Tiefe:
30 mm
Koppelbar:
Nein
Länge:
625 mm
Breite:
625 mm
Befestigung der Geräte:
schrauben
Mit Schrauben:
Ja
Rohrarretierung:
Nein
Oberflächenschutz:
sonstige
Luftdicht:
Nein
Mit Trennwand:
Nein
Herkunftsland:
CZ
Zolltarifnummer:
85169000
Gewicht:
1.000 kg


