GLEN DIMPLEX - Zubehör Infrarot Paneel IRP

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 5401223
Werkstoff - rostfreier Stahl
Oberflächenschutz - sonstige
Verstellbar - Ja
Länge - 2000 mm
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
8590875046903
Sonepar Artikelnummer
120877205
Hersteller Artikelnummer
5401223
Hersteller Typ
IRP CABLE SET
Hersteller Artikel Nr.:
5401223
Werkstoff:
rostfreier Stahl
Oberflächenschutz:
sonstige
Verstellbar:
Ja
Länge:
2000 mm
Mit Vibrationsdämpfer:
Nein
Herkunftsland:
CZ
Zolltarifnummer:
85169000
Gewicht:
0.160 kg


