GLEN DIMPLEX - Zugschalter mit Zugschnur

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 365330
Ausführung - Schnurschalter
Bedienungsart - sonstige
Lastart - ohmsche Last
Farbe - schwarz
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4015627365339
Sonepar Artikelnummer
120284387
Hersteller Artikelnummer
365330
Hersteller Typ
ZS N
Hersteller Artikel Nr.:
365330
Ausführung:
Schnurschalter
Bedienungsart:
sonstige
Lastart:
ohmsche Last
Farbe:
schwarz
Werkstoff:
Kunststoff
Werkstoffgüte:
Thermoplast
Halogenfrei:
Ja
Oberflächenschutz:
unbehandelt
Transparent:
Ja
Nennspannung:
230 V
Kompatibel mit Apple HomeKit:
Nein
Kompatibel mit Google Assistant:
Nein
Kompatibel mit Amazon Alexa:
Nein
IFTTT-Unterstützung verfügbar:
Nein
Herkunftsland:
CN
Zolltarifnummer:
85169000
Gewicht:
0.039 kg


