GLORIA - Feuerlöschspray Flame Out KIDDE - Gloria

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 810500.0000
Herkunftsland - PL
Zolltarifnummer - 84241000
Gewicht - 0.613 kg
Verpackung und Lieferbedingungen
6 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
0047871338351
Sonepar Artikelnummer
121367684
Hersteller Artikelnummer
810500.0000
Hersteller Typ
KFS-500
Hersteller Artikel Nr.:
810500.0000
Herkunftsland:
PL
Zolltarifnummer:
84241000
Gewicht:
0.613 kg
Flame Out Feuerlöschspray (Einweg) löscht kleine Haushaltsbrände wie z.B. Fett, Holz, Papier und Hausmüll. PFAS-freies Aerosol auf Wasserbasis ist sicher in der Anwendung in der Nähe von Kindern, Haustieren und Lebensmitteln – und beschädigt weder Geräte noch Küchenarbeitsplatten. Spritzdauer 30 ± 5 Sek., Sprühentfernung 1,5-1,8m, Lagertemperatur -17°C bis +50°C, Brandklasse: A – feste Stoffe, B – flüssige Stoffe, F – Speiseöle- fette


