GLORIA - Rauchwarnmelder

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 002518.0015
Herkunftsland - CN
Zolltarifnummer - 85311030
Gewicht - 0.181 kg
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4006325104412
Sonepar Artikelnummer
121090643
Hersteller Artikelnummer
002518.0015
Hersteller Typ
R-10
Hersteller Artikel Nr.:
002518.0015
Herkunftsland:
CN
Zolltarifnummer:
85311030
Gewicht:
0.181 kg
Rauchwarnmelder mit 10 Jahren Garantie 10 Jahre Lebensdauer durch festeingebaute 3V-Lithium-Qualitätsbatterie Geprüfte Qualität gemäß vfdb-Richtlinie 14/01 zertifiziert, mit Q-Label*! Einsatz in bewohnbaren Fahrzeugen (Caravane/Wohnmobile) möglich Dezente und kompakte Bauweise Zuverlässige und robuste Ausführung Rote Leuchtdiode signalisiert Betriebsbereitschaft Zusatzspeicher zum Auslesen wichtiger Ereignisse (z.B. Alarm, Störungen, Selbsttests) Leicht bedienbare Multifunktionstaste für Meldertest und Alarmstopp zur temporären Stummschaltung bei ungewollten Alarmen Mit Befestigungsmaterial Bequeme Aktivierung des Sensors durch Arretierung des Melders auf dem Montagesockel Störungsanzeige bei Erreichen der Verschmutzungsschwelle** Zertifizierung: VdS 3131 G211044 EN14604 / Anhang L