Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

GOGATEC - GOGACON HS AERO 20 NW 32mm VPE=15m

kopierenkopieren
GOGATEC - GOGACON HS AERO 20 NW 32mm VPE=15m

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 241010

  • Herkunftsland - CA

  • Zolltarifnummer - 68069000

  • Gewicht - 0.110 kg

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 15 Meter

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

Sonepar Artikelnummer

120836869

Hersteller Artikelnummer

241010

Hersteller Typ

241010

Hersteller Artikel Nr.:

241010

Herkunftsland:

CA

Zolltarifnummer:

68069000

Gewicht:

0.110 kg

GOGACON HS AERO 20 NW 32mm VPE=15m, Hitzeschutzschlauch rot,Silikon+dickes Glasseidengefl.,260°C