Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

GOGATEC - GOGAMARK CS-EWN funktionale Erde ws 20mm

kopierenkopieren
GOGATEC - GOGAMARK CS-EWN funktionale Erde ws 20mm

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 48-701002

  • Herkunftsland - IT

  • Zolltarifnummer - 39199080

  • Gewicht - 0.001 kg

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Paket

  • Standardartikel

EAN

Sonepar Artikelnummer

120659161

Hersteller Artikelnummer

48-701002

Hersteller Typ

CS-EWN 20mm VPE=90

Hersteller Artikel Nr.:

48-701002

Herkunftsland:

IT

Zolltarifnummer:

39199080

Gewicht:

0.001 kg

Kabelmarkierer GOGAMARK CS-EWN funktionale Erde weiß 20mm