Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

GOGATEC - GOGAMARK CS-MW Masse ws 20mm

kopierenkopieren
GOGATEC - GOGAMARK CS-MW Masse ws 20mm

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 48-702202

  • Herkunftsland - IT

  • Zolltarifnummer - 39191080

  • Gewicht - 0.001 kg

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Paket

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

Sonepar Artikelnummer

120659162

Hersteller Artikelnummer

48-702202

Hersteller Typ

CS-Masse 20mm VPE=90

Hersteller Artikel Nr.:

48-702202

Herkunftsland:

IT

Zolltarifnummer:

39191080

Gewicht:

0.001 kg

Kabelmarkierer GOGAMARK CS-MW Masse weiß 20mm