Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

GOGATEC - Schrumpfschlauch, 19-9,5mm,sw, Box a 5 m

kopierenkopieren
GOGATEC - Schrumpfschlauch, 19-9,5mm,sw, Box a 5 m

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 258900191

  • Herkunftsland - CN

  • Zolltarifnummer - 39173900

  • Gewicht - 0.295 kg

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

Sonepar Artikelnummer

120927216

Hersteller Artikelnummer

258900191

Hersteller Typ

SS21190SWB

Hersteller Artikel Nr.:

258900191

Herkunftsland:

CN

Zolltarifnummer:

39173900

Gewicht:

0.295 kg

GOGASHRINK SS21190SWB BOX 19-9,5mm,schwarz, Schrumpfschlauch 2:1,Box a 5 m