Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

GOGATEC - Schrumpfschlauch 2:1,Box a 8 m

kopierenkopieren
GOGATEC - Schrumpfschlauch 2:1,Box a 8 m

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 258900091

  • Herkunftsland - CN

  • Zolltarifnummer - 39173900

  • Gewicht - 0.260 kg

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

Sonepar Artikelnummer

120817731

Hersteller Artikelnummer

258900091

Hersteller Typ

SS21095SWB

Hersteller Artikel Nr.:

258900091

Herkunftsland:

CN

Zolltarifnummer:

39173900

Gewicht:

0.260 kg

GOGASHRINK SS21095SWB BOX 9,5-4,8mm,schwarz, Schrumpfschlauch 2:1,Box a 8 m