Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite
Auslaufprodukt

GOODWE - GoodWe Hybrid-Wechselrichter 3-phasig 10kW

GOODWE
kopierenkopieren
GOODWE - GoodWe Hybrid-Wechselrichter 3-phasig 10kW

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Artikel lieferbar solange Vorrat (Lieferant)

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 0017470046

  • Einspeisephasen - 3-phasig

  • Zolltarifnummer - 85044084

  • Gewicht - 24.000 kg

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

Sonepar Artikelnummer

121064931

Hersteller Artikelnummer

0017470046

Hersteller Typ

GW10KN-ET

Hersteller Artikel Nr.:

0017470046

Einspeisephasen:

3-phasig

Zolltarifnummer:

85044084

Gewicht:

24.000 kg

Unsere hybriden Wechselrichter ET PLUS+ sind das Herzstück des integrierten PV- und Speichersystems und wurden entwickelt, um den Energieertrag zu maximieren, den Eigenverbrauch zu optimieren, Lastspitzen abzufangen und Notstromversorgung bereitzustellen. Mit dem weiten Batteriespannungsbereich kann die Anlage flexibel auf die individuellen Bedürfnisse im Eigenheim angepasst werden. Die ET PLUS+ Serie ist mit einer grossen Bandbreite an Batterien kompatibel.