GORENJE - B-Herd Set: BO6737E02X + GI6401BSC edelstahl

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 742990
Bauform - Einbaugerät
Energieart - Strom
Grundfarbe - Edelstahl
Kochfeldsteuereinheit integriert - Nein
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Standardartikel
EAN
3838782744877
Sonepar Artikelnummer
121090612
Hersteller Artikelnummer
742990
Hersteller Typ
JUMP INDUCTION SET 2
Hersteller Artikel Nr.:
742990
Bauform:
Einbaugerät
Energieart:
Strom
Grundfarbe:
Edelstahl
Kochfeldsteuereinheit integriert:
Nein
Höhe:
595 mm
Breite:
595 mm
Tiefe:
564 mm
Nischenhöhe:
590 .. 600 mm
Nischenbreite:
560 .. 564 mm
Nischentiefe:
550 mm
Ober-/Unterhitze:
Ja
Heißluft:
Ja
Multifunktionsbetrieb:
Ja
Kombinationsbetrieb mit Mikrowelle:
Nein
Dampfgaren:
Nein
Mit Grill:
Ja
Mit Drehspießmotor:
Nein
Backofen Ausführung:
Schwenktür
Backofen-Reinigung:
katalytisch
Energieeffizienzklasse:
A
Energieverbrauch (konventionelle Beheizung):
0.97 kWh
Energieverbrauch (Umluft/Heißluft):
0.82 kWh
Kompatibel mit Apple HomeKit:
Nein
Kompatibel mit Google Assistant:
Nein
Kompatibel mit Amazon Alexa:
Nein
IFTTT-Unterstützung verfügbar:
Nein
Herkunftsland:
SI
Zolltarifnummer:
85166010


