GORENJE - B-Herd Set: BOS6737E06BG + GI6401BSC schwarz

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 743032
Bauform - Einbaugerät
Energieart - Strom
Grundfarbe - schwarz
Höhe - 595 mm
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
3838782744891
Sonepar Artikelnummer
121090624
Hersteller Artikelnummer
743032
Hersteller Typ
BLACK INDUCTION SET 2
Hersteller Artikel Nr.:
743032
Bauform:
Einbaugerät
Energieart:
Strom
Grundfarbe:
schwarz
Höhe:
595 mm
Breite:
595 mm
Tiefe:
564 mm
Nischenhöhe:
590 .. 600 mm
Nischenbreite:
560 .. 564 mm
Nischentiefe:
550 mm
Multifunktionsbetrieb:
Ja
Kompatibel mit Apple HomeKit:
Nein
Kompatibel mit Google Assistant:
Nein
Kompatibel mit Amazon Alexa:
Nein
IFTTT-Unterstützung verfügbar:
Nein
Herkunftsland:
SI
Zolltarifnummer:
85166010


