GORENJE - B-Herd Set: BOS6737E06X + ECT43X edelstahl

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 738882
Bauform - Einbaugerät
Energieart Backofen - Strom
Anschlusswert - 3500 W
Heiztechnik der Kochstellen - sonstige
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Standardartikel
EAN
3838782523793
Sonepar Artikelnummer
120955029
Hersteller Artikelnummer
738882
Hersteller Typ
STEEL STEAM SET
Hersteller Artikel Nr.:
738882
Bauform:
Einbaugerät
Energieart Backofen:
Strom
Anschlusswert:
3500 W
Heiztechnik der Kochstellen:
sonstige
Bauart:
einbaufähig
Grundfarbe:
Edelstahl
Lage der Steuerung:
vorne
Spannung:
220 .. 240 V
Höhe:
595 mm
Breite:
595 mm
Tiefe:
564 mm
Nischenhöhe:
590 .. 600 mm
Nischenbreite:
560 .. 564 mm
Nischentiefe:
550 mm
Ausführung des Kochfeldes:
Glaskeramik
Anzahl der Kochstellen (gleichzeitig nutzbar):
4
Mit Zweikreiszone:
Ja
Mit Bräterzone:
Ja
Mit Abdeckplatte des Kochfeldes:
Nein
Ober-/Unterhitze:
Ja
Heißluft:
Ja
Umluft:
Ja
Multifunktionsbetrieb:
Ja
Kombinationsbetrieb mit Mikrowelle:
Nein
Mit Grill:
Ja
Mit Drehspießmotor:
Nein
Backofen Ausführung:
Schwenktür
Anzahl der Innenräume:
1
Energieeffizienzklasse:
A
Energieverbrauch pro Heißluft-Zyklus:
0.82 kWh
Energieverbrauch (konventionelle Beheizung):
0.97 kWh
Nettovolumen:
77 l
Backofen-Reinigung:
hydrolytisch
Größe:
groß (65 l und größer)
Zolltarifnummer:
85166080


