GORENJE - Dunstabzug,Flachschirm,60cm, C edelstahl

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 514414
Bauart - Flachschirm
Gehäusegrundfarbe - Edelstahl
Art der Luftführung - umrüstbar
Leistungsregelung - 3 Stufen
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
3838942071584
Sonepar Artikelnummer
120393485
Hersteller Artikelnummer
514414
Hersteller Typ
BHP613E7X
Hersteller Artikel Nr.:
514414
Bauart:
Flachschirm
Gehäusegrundfarbe:
Edelstahl
Art der Luftführung:
umrüstbar
Leistungsregelung:
3 Stufen
Max. Gebläseleistung Abluftbetrieb nach EN 61591:
433 m³/h
Werkstoff des Gehäuses:
Edelstahl
Randabsaugung:
Nein
Anschlusswert:
141 W
Gesamthöhe:
420 mm
Breite:
600 mm
Tiefe:
305 mm
Ausführung des Schalters:
sonstige
Nachlaufeinstellung:
Nein
Geräuschemission:
71 dB(A) re 1 pW
Geräuschdämpfung:
Nein
Beleuchtungsart:
LED
Durchmesser Abluftstutzen:
150 mm
Werkstoff des Fettfilters:
Aluminium
Energieeffizienzklasse:
C
Durchschnittlicher jährlicher Energieverbrauch:
55.3 kWh
Klasse für die fluiddynamische Effizienz:
C
Beleuchtungseffizienzklasse:
A
Klasse für den Fettabscheidegrad:
A
Herkunftsland:
PL
Zolltarifnummer:
84146000
Gewicht:
6.800 kg


