GORENJE - Dunstabzug Lüfterbaustein 53cm D edelstahl

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 733140
Bauart - sonstige
Gehäusegrundfarbe - Edelstahl
Art der Luftführung - umrüstbar
Leistungsregelung - 3 Stufen
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
3838782176388
Sonepar Artikelnummer
120708149
Hersteller Artikelnummer
733140
Hersteller Typ
BHI611ES
Hersteller Artikel Nr.:
733140
Bauart:
sonstige
Gehäusegrundfarbe:
Edelstahl
Art der Luftführung:
umrüstbar
Leistungsregelung:
3 Stufen
Max. Gebläseleistung Abluftbetrieb nach EN 61591:
370 m³/h
Werkstoff des Gehäuses:
Edelstahl
Randabsaugung:
Nein
Anschlusswert:
146 W
Gesamthöhe:
208 mm
Breite:
534 mm
Tiefe:
300 mm
Nachlaufeinstellung:
Nein
Max. Gebläseleistung Umluftbetrieb:
140 m³/h
Geräuschemission:
67 dB(A) re 1 pW
Geräuschdämpfung:
Nein
Beleuchtungsart:
LED
Durchmesser Abluftstutzen:
120 mm
Energieeffizienzklasse:
D
Durchschnittlicher jährlicher Energieverbrauch:
70.7 kWh
Klasse für die fluiddynamische Effizienz:
E
Beleuchtungseffizienzklasse:
C
Klasse für den Fettabscheidegrad:
D
Herkunftsland:
IT
Zolltarifnummer:
84146000
Gewicht:
4.800 kg


