GORENJE - Dunstabzug Unterbau 60cm B edelstahl

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 733041
Bauart - Unterbaugerät
Gehäusegrundfarbe - Silber
Art der Luftführung - umrüstbar
Leistungsregelung - 3 Stufen
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Standardartikel
EAN
3838782171567
Sonepar Artikelnummer
120579134
Hersteller Artikelnummer
733041
Hersteller Typ
WHU629ES/S
Hersteller Artikel Nr.:
733041
Bauart:
Unterbaugerät
Gehäusegrundfarbe:
Silber
Art der Luftführung:
umrüstbar
Leistungsregelung:
3 Stufen
Max. Gebläseleistung Abluftbetrieb nach EN 61591:
200 m³/h
Randabsaugung:
Nein
Anschlusswert:
49 W
Gesamthöhe:
125 mm
Breite:
596 mm
Tiefe:
468 mm
Ausführung des Schalters:
Drucktaster
Nachlaufeinstellung:
Nein
Max. Gebläseleistung Umluftbetrieb:
115 m³/h
Geräuschemission:
64 dB(A) re 1 pW
Geräuschdämpfung:
Nein
Beleuchtungsart:
LED
Durchmesser Abluftstutzen:
125 mm
Werkstoff des Fettfilters:
waschbare Synthetik
Energieeffizienzklasse:
B
Durchschnittlicher jährlicher Energieverbrauch:
29.1 kWh
Klasse für die fluiddynamische Effizienz:
E
Beleuchtungseffizienzklasse:
B
Klasse für den Fettabscheidegrad:
C
Herkunftsland:
CN
Zolltarifnummer:
84146000
Gewicht:
4.800 kg


