GORENJE - Dunstabzug Wand-Dekor 60cm edelstahl

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 738849
Bauart - Wandesse
Gehäusegrundfarbe - Edelstahl
Art der Luftführung - umrüstbar
Leistungsregelung - 3 Stufen
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
3838782523991
Sonepar Artikelnummer
120993438
Hersteller Artikelnummer
738849
Hersteller Typ
WHC629E4X
Hersteller Artikel Nr.:
738849
Bauart:
Wandesse
Gehäusegrundfarbe:
Edelstahl
Art der Luftführung:
umrüstbar
Leistungsregelung:
3 Stufen
Max. Gebläseleistung Abluftbetrieb nach EN 61591:
450 m³/h
Werkstoff des Gehäuses:
Edelstahl
Randabsaugung:
Nein
Spannung:
220 .. 240 V
Frequenz:
50 Hz
Anschlusswert:
112 W
Höhe des Kamins:
330 .. 630 mm
Höhe der Haube:
166 mm
Gesamthöhe:
605 .. 796 mm
Breite:
600 mm
Tiefe:
450 mm
Ausführung des Schalters:
Drucktaster
Max. Gebläseleistung Umluftbetrieb:
305 m³/h
Geräuschemission:
65 dB(A) re 1 pW
Beleuchtungsart:
LED
Durchmesser Abluftstutzen:
150 mm
Werkstoff des Fettfilters:
Aluminium
Energieeffizienzklasse:
B
Durchschnittlicher jährlicher Energieverbrauch:
38.2 kWh
Klasse für die fluiddynamische Effizienz:
C
Beleuchtungseffizienzklasse:
A
Klasse für den Fettabscheidegrad:
B
Herkunftsland:
CN
Zolltarifnummer:
84146000
Gewicht:
6.601 kg


