GORENJE - Dunstabzug Zwischenbaugerät 60cm C schwarz

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 735443
Bauart - sonstige
Gehäusegrundfarbe - schwarz
Art der Luftführung - umrüstbar
Leistungsregelung - 3 Stufen
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
3838782388460
Sonepar Artikelnummer
120772713
Hersteller Artikelnummer
735443
Hersteller Typ
TH64E3BG
Hersteller Artikel Nr.:
735443
Bauart:
sonstige
Gehäusegrundfarbe:
schwarz
Art der Luftführung:
umrüstbar
Leistungsregelung:
3 Stufen
Max. Gebläseleistung Abluftbetrieb nach EN 61591:
350 m³/h
Werkstoff des Gehäuses:
sonstige
Anschlusswert:
111 W
Gesamthöhe:
170 mm
Breite:
600 mm
Tiefe:
306 mm
Ausführung des Schalters:
Tipptaster
Max. Gebläseleistung Umluftbetrieb:
180 m³/h
Geräuschemission:
67 dB(A) re 1 pW
Beleuchtungsart:
LED
Durchmesser Abluftstutzen:
150 mm
Werkstoff des Fettfilters:
Aluminium
Energieeffizienzklasse:
C
Durchschnittlicher jährlicher Energieverbrauch:
49 kWh
Klasse für die fluiddynamische Effizienz:
E
Beleuchtungseffizienzklasse:
A
Klasse für den Fettabscheidegrad:
B
Zolltarifnummer:
84146000
Gewicht:
7.000 kg


