GORENJE - E-Herd Set: BCIX6737E05BG + GI6400BXDE schwarz-ed

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 743280
Bauform - Einbaugerät
Energieart Kochfeld - Strom
Energieart Backofen - Strom
Bauart - einbaufähig
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Standardartikel
EAN
3838782758348
Sonepar Artikelnummer
121090608
Hersteller Artikelnummer
743280
Hersteller Typ
BLACK SET 5 INDUKTION
Hersteller Artikel Nr.:
743280
Bauform:
Einbaugerät
Energieart Kochfeld:
Strom
Energieart Backofen:
Strom
Bauart:
einbaufähig
Grundfarbe:
schwarz
Spannung:
220 .. 240 V
Höhe:
595 mm
Breite:
595 mm
Tiefe:
564 mm
Nischenhöhe:
590 .. 600 mm
Nischenbreite:
560 .. 564 mm
Nischentiefe:
550 mm
Anzahl der Kochstellen (gleichzeitig nutzbar):
4
Energieeffizienzklasse:
A
Energieverbrauch pro Ober-/Unterhitze Zyklus:
0.97 kWh
Energieverbrauch pro Heißluft-Zyklus:
0.82 kWh
Größe:
groß (65 l und größer)
Herkunftsland:
SI
Zolltarifnummer:
85166010
Gewicht:
35.200 kg


