Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

GORENJE - Einbau-Mikrowelle m. Grill 60cm 20L 800W/1000W sw

GORENJE
kopierenkopieren
GORENJE - Einbau-Mikrowelle m. Grill  60cm 20L 800W/1000W sw

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 743066

  • Bauform - Einbaugerät

  • Bauart - einbaufähig

  • Art des Mikrowellengerätes - Mikrowelle + Grill

  • Max. Mikrowellenleistung - 800 W

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

3838782747120

Sonepar Artikelnummer

121391883

Hersteller Artikelnummer

743066

Hersteller Typ

BM201SG3BG

Hersteller Artikel Nr.:

743066

Bauform:

Einbaugerät

Bauart:

einbaufähig

Art des Mikrowellengerätes:

Mikrowelle + Grill

Max. Mikrowellenleistung:

800 W

Gehäusegrundfarbe:

schwarz

Spannung:

220 .. 240 V

Anschlusswert:

1270 W

Garraumfassungsvermögen:

20 l

Max. Grill-Leistung:

1000 W

Höhe:

386 mm

Breite:

594 mm

Tiefe:

317 mm

Herkunftsland:

CN

Zolltarifnummer:

85165000

Gewicht:

15.500 kg

Einbau-Mikrowelle mit Grill, 20L,LED Display,FullTouch-Bedienung, Leistung : Mikrowellen 800W, Grill max 1000W, 1270 W, HxBxT 38,6x59,4x31,7cm, Farbe : Schwarz, Anzahl der Automatik-Programme: 8, Glasdrehteller: 25,5 cm