GORENJE - Einbaubackrohr 13BA Pyrolyse Disp Dampff. Uhr schwarz

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 738566
Bauform - Einbaugerät
Energieart - Strom
Grundfarbe - schwarz
Elektroanschlusswert - 3500 W
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
3838782512308
Sonepar Artikelnummer
120955028
Hersteller Artikelnummer
738566
Hersteller Typ
BPS6737E14BG
Hersteller Artikel Nr.:
738566
Bauform:
Einbaugerät
Energieart:
Strom
Grundfarbe:
schwarz
Elektroanschlusswert:
3500 W
Nettovolumen:
77 l
Kochfeldsteuereinheit integriert:
Nein
Spannung:
220 .. 240 V
Höhe:
595 mm
Breite:
595 mm
Tiefe:
564 mm
Nischenhöhe:
590 .. 600 mm
Nischenbreite:
560 .. 564 mm
Nischentiefe:
550 mm
Ober-/Unterhitze:
Ja
Heißluft:
Ja
Multifunktionsbetrieb:
Ja
Kombinationsbetrieb mit Mikrowelle:
Nein
Mit Grill:
Ja
Mit Drehspießmotor:
Nein
Backofen Ausführung:
Schwenktür
Backofen-Reinigung:
pyrolytisch
Zeitfunktionen:
Start + Stop
Energieeffizienzklasse:
A+
Energieverbrauch (konventionelle Beheizung):
0.97 kWh
Energieverbrauch (Umluft/Heißluft):
0.71 kWh
Größe:
groß (65 l und größer)
Kompatibel mit Apple HomeKit:
Nein
Kompatibel mit Google Assistant:
Nein
Kompatibel mit Amazon Alexa:
Nein
IFTTT-Unterstützung verfügbar:
Nein
Zolltarifnummer:
85166080


