GORENJE - Einbaubackrohr 22BA AqCl. Disp. Uhr A+ sw

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 743493
Bauform - Einbaugerät
Energieart - Strom
Grundfarbe - schwarz
Elektroanschlusswert - 3500 W
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
3838782770203
Sonepar Artikelnummer
121131455
Hersteller Artikelnummer
743493
Hersteller Typ
BOS6747A05DG
Hersteller Artikel Nr.:
743493
Bauform:
Einbaugerät
Energieart:
Strom
Grundfarbe:
schwarz
Elektroanschlusswert:
3500 W
Nettovolumen:
77 l
Kochfeldsteuereinheit integriert:
Nein
Spannung:
220 .. 240 V
Frequenz:
50/60 Hz
Höhe:
595 mm
Breite:
595 mm
Tiefe:
564 mm
Nischenhöhe:
590 .. 600 mm
Nischenbreite:
560 .. 564 mm
Nischentiefe:
550 mm
Ober-/Unterhitze:
Ja
Heißluft:
Ja
Multifunktionsbetrieb:
Ja
Kombinationsbetrieb mit Mikrowelle:
Nein
Dampfgaren:
Nein
Mit Grill:
Ja
Mit Drehspießmotor:
Nein
Backofen Ausführung:
Teleskopauszug
Backofen-Reinigung:
hydrolytisch
Energieeffizienzklasse:
A+
Energieverbrauch (konventionelle Beheizung):
0.97 kWh
Energieverbrauch (Umluft/Heißluft):
0.71 kWh
Größe:
groß (65 l und größer)
Herkunftsland:
SI
Zolltarifnummer:
85166080
Gewicht:
30.700 kg


