Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

GORENJE - Einbaubackrohr 22BA+PizzaProgr. 77L Pyrol Vollausz Uhr A+ sw

GORENJE
kopierenkopieren
GORENJE - Einbaubackrohr 22BA+PizzaProgr. 77L Pyrol Vollausz Uhr A+ sw

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 744802

  • Bauform - Einbaugerät

  • Energieart - Strom

  • Grundfarbe - schwarz

  • Elektroanschlusswert - 3500 W

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Standardartikel

EAN

3838782888120

Sonepar Artikelnummer

121290774

Hersteller Artikelnummer

744802

Hersteller Typ

GO66E PIZZA350C

Hersteller Artikel Nr.:

744802

Bauform:

Einbaugerät

Energieart:

Strom

Grundfarbe:

schwarz

Elektroanschlusswert:

3500 W

Nettovolumen:

77 l

Kochfeldsteuereinheit integriert:

Nein

Spannung:

220 .. 240 V

Frequenz:

50/60 Hz

Höhe:

595 mm

Breite:

595 mm

Tiefe:

564 mm

Nischenhöhe:

590 .. 600 mm

Nischenbreite:

560 .. 564 mm

Nischentiefe:

550 mm

Ober-/Unterhitze:

Ja

Heißluft:

Ja

Multifunktionsbetrieb:

Ja

Kombinationsbetrieb mit Mikrowelle:

Nein

Mit Grill:

Ja

Mit Drehspießmotor:

Nein

Backofen Ausführung:

Teleskopauszug

Backofen-Reinigung:

pyrolytisch

Energieeffizienzklasse:

A+

Energieverbrauch (konventionelle Beheizung):

1.03 kWh

Energieverbrauch (Umluft/Heißluft):

0.71 kWh

Größe:

groß (65 l und größer)

Netzwerkfähig:

Ja

Herkunftsland:

SI

Zolltarifnummer:

85166080

Gewicht:

36.600 kg

Einbaubackofen, Spezial PIZZA Ofen, PizzaPlus Program 350 °C, 22 Beheizungsarten, 77L, A+, HxBxT 59,5x59,5x56,4cm , IconTouch Sensor Control, GentleClose Türeinzug, Backofenbeleuchtung: oben und seitlich, Farbe : Tiefschwarz, Material Bedienfeld: Glas, Farbe Handgriff: Dunkelgrauer gebürsteter Edelstahl Stangengriff, Multifunktions-Backofen BigSpace - 77 Liter, HomeMadePlus Backofenform Design, PerfectGrill, Wi-Fi Funktion: Integriert, Aufgesetzter Knebel, STEPBake, ExtraSteam, Backen auf allen Ebenen, AirFry+, FrozenBake, GentleBake, PizzaPlus Program, Frozen pizza, AutoBake, Gratin, Ausstattung: 1 Fettpfanne, 1 Backblech, 1 Spezial Pizzablech, 1 Pizzaschieber, 1 Grillrost, 1 Vollausziehbare Pyrolyse-Teleskopausführung auf einer Ebene, Dynamisches Kühlgebläse mit Nachlaufautomatik (DC+), QUCD (Quadro Ultra Cool Door), Kindersicherung, AquaClean, Pyrolyse - Reinigungsfunktion, Backofen mit EcoClean-Email emailliert