Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

GORENJE - Einbaubackrohr 26BA 77L Pyrolyse Vollausz. Uhr A+ sw

GORENJE
kopierenkopieren
GORENJE - Einbaubackrohr 26BA 77L Pyrolyse Vollausz. Uhr A+ sw

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 745017

  • Bauform - Einbaugerät

  • Energieart - Strom

  • Grundfarbe - schwarz

  • Elektroanschlusswert - 3500 W

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

3838782901812

Sonepar Artikelnummer

121316175

Hersteller Artikelnummer

745017

Hersteller Typ

BP6138B

Hersteller Artikel Nr.:

745017

Bauform:

Einbaugerät

Energieart:

Strom

Grundfarbe:

schwarz

Elektroanschlusswert:

3500 W

Nettovolumen:

77 l

Kochfeldsteuereinheit integriert:

Nein

Spannung:

220 .. 240 V

Frequenz:

50/60 Hz

Höhe:

595 mm

Breite:

595 mm

Tiefe:

564 mm

Nischenhöhe:

590 .. 600 mm

Nischenbreite:

560 .. 564 mm

Nischentiefe:

550 mm

Ober-/Unterhitze:

Ja

Heißluft:

Ja

Multifunktionsbetrieb:

Ja

Kombinationsbetrieb mit Mikrowelle:

Nein

Dampfgaren:

Nein

Mit Grill:

Ja

Mit Drehspießmotor:

Nein

Backofen Ausführung:

Vollauszug

Backofen-Reinigung:

pyrolytisch

Energieeffizienzklasse:

A+

Energieverbrauch (konventionelle Beheizung):

1.03 kWh

Energieverbrauch (Umluft/Heißluft):

0.71 kWh

Größe:

groß (65 l und größer)

Netzwerkfähig:

Ja

Herkunftsland:

SI

Zolltarifnummer:

85166080

Gewicht:

34.200 kg

Einbau-Backofen, 77L, A+, HxBxT 59,5x59,5x56,4cm, Farbe : Tiefschwarz, Material Bedienfeld: Glas, TFT Farbendisplay,Wi-Fi, max.320 °C, Dörrfunktion, Sterilizieren, Backen auf allen Ebenen, AirFry+, FrozenBake, GentleBake, Dynamisches Kühlgebläse mit Nachlaufautomatik (DC+), 4fach verglast, AquaClean, Backofen mit EcoClean-Email emailliert, katalitisch beschichtet, Ausstattung: 1 Fettpfanne,1 Backblech,Wiederverwendbare Backunterlage,1 Grillrost,Mesh AirFry,Bratenthermometer,Vollständig ausziehbare PYROTeleskopführungen auf einer Ebene