Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

GORENJE - Einbaudampfbackofen 28BA 77L EcoClean Vollausz. Uhr A+ sw

GORENJE
kopierenkopieren
GORENJE - Einbaudampfbackofen 28BA 77L EcoClean Vollausz. Uhr A+ sw

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 745019

  • Bauform - Einbaugerät

  • Energieart - Strom

  • Grundfarbe - schwarz

  • Elektroanschlusswert - 3500 W

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

3838782901836

Sonepar Artikelnummer

121316174

Hersteller Artikelnummer

745019

Hersteller Typ

BFS6148B

Hersteller Artikel Nr.:

745019

Bauform:

Einbaugerät

Energieart:

Strom

Grundfarbe:

schwarz

Elektroanschlusswert:

3500 W

Nettovolumen:

77 l

Kochfeldsteuereinheit integriert:

Nein

Spannung:

220 .. 240 V

Frequenz:

50 Hz

Höhe:

595 mm

Breite:

595 mm

Tiefe:

564 mm

Nischenhöhe:

590 .. 600 mm

Nischenbreite:

560 .. 564 mm

Nischentiefe:

550 mm

Ober-/Unterhitze:

Ja

Heißluft:

Ja

Multifunktionsbetrieb:

Ja

Kombinationsbetrieb mit Mikrowelle:

Nein

Dampfgaren:

Ja

Mit Grill:

Ja

Mit Drehspießmotor:

Nein

Backofen Ausführung:

Vollauszug

Backofen-Reinigung:

ohne

Energieeffizienzklasse:

A+

Energieverbrauch (konventionelle Beheizung):

0.97 kWh

Energieverbrauch (Umluft/Heißluft):

0.71 kWh

Größe:

groß (65 l und größer)

Netzwerkfähig:

Ja

Herkunftsland:

SI

Zolltarifnummer:

85166080

Gewicht:

35.100 kg

Einbau-Kombi-Volldampfgarer, 77L, A+, HxBxT 59,5x59,5x56,4cm, Farbe : Tiefschwarz, Material Bedienfeld: Glas, TFT Farbendisplay,Wi-Fi, max.230 °C, SteamAssistPro, SousVide, Dörrfunktion, Sterilizieren, Regenerieren, Backen auf allen Ebenen, AirFry+, FrozenBake, GentleBake, Dynamisches Kühlgebläse mit Nachlaufautomatik (DC+), 3fach verglast, AquaClean, Backofen mit EcoClean-Email emailliert, katalitisch beschichtet, Ausstattung: 1 gelochter Edelstahlbehälter,1 Fettpfanne,1 Backblech,Wiederverwendbare Backunterlage,1 Grillrost,Mesh AirFry,Bratenthermometer,Vollständig ausziehbare Teleskopführungen auf einer Ebene, Volumen Wasserbehälter: 1,3 Liter