GORENJE - Einbaukühlschrank int. **** 118L Schlepptür E weiß

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 741019
Ausführung - 1-türig
Bauform - Einbaugerät
Gehäusegrundfarbe - weiß
Durchschnittlicher jährlicher Energieverbrauch - 142 kWh
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
3838782638886
Sonepar Artikelnummer
121217591
Hersteller Artikelnummer
741019
Hersteller Typ
RBI409EP1
Hersteller Artikel Nr.:
741019
Ausführung:
1-türig
Bauform:
Einbaugerät
Gehäusegrundfarbe:
weiß
Durchschnittlicher jährlicher Energieverbrauch:
142 kWh
Höhe:
880 mm
Möbeltürbefestigung:
Schleppverbindung
Bauart:
integrierbar
Grundfarbe der Tür:
weiß
Spannung:
220 .. 240 V
Frequenz:
50 Hz
Anschlusswert:
70 W
Nutzinhalt des Kühlfachs:
104 l
Mit Gefrierfach:
Ja
Nutzinhalt des Gefrierfachs:
14 l
Nutzinhalt Frischhaltezone / 0 °C-Zone:
0 l
Energieeffizienzklasse nach 2017/1369/EU:
E
Geräuschemissionsklasse nach 2019/2016/EU:
C
Sternkennzeichnung:
4
Lagerung bei Stromausfall:
6.5 h
Geräuschemission:
39 dB(A) re 1 pW
Breite:
540 mm
Tiefe:
540 mm
Nischenbreite:
560 .. 570 mm
Nischenhöhe:
876 .. 880 mm
Nischentiefe:
560 mm
Thermometer - Kühlteil:
ohne
Frischhaltezone / 0 °C-Zone:
Nein
Türanschlag:
rechts
Türanschlag wechselbar:
Ja
Getränkespender:
Nein
Netzwerkfähig:
Nein
Kompatibel mit Apple HomeKit:
Nein
Kompatibel mit Google Assistant:
Nein
Kompatibel mit Amazon Alexa:
Nein
IFTTT-Unterstützung verfügbar:
Nein
Herkunftsland:
CN
Zolltarifnummer:
84182159
Gewicht:
29.000 kg


