GORENJE - Einbaukühlschrank int. Cooler 129L Schleppt. E weiß

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 743349
Ausführung - 1-türig
Bauform - Einbaugerät
Gehäusegrundfarbe - weiß
Durchschnittlicher jährlicher Energieverbrauch - 92 kWh
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
3838782763229
Sonepar Artikelnummer
121116977
Hersteller Artikelnummer
743349
Hersteller Typ
RI409EP1
Hersteller Artikel Nr.:
743349
Ausführung:
1-türig
Bauform:
Einbaugerät
Gehäusegrundfarbe:
weiß
Durchschnittlicher jährlicher Energieverbrauch:
92 kWh
Höhe:
880 mm
Möbeltürbefestigung:
Schleppverbindung
Bauart:
integrierbar
Grundfarbe der Tür:
weiß
Dekorfähig:
mit Zubehör möglich
Spannung:
220 .. 240 V
Frequenz:
50 Hz
Anschlusswert:
80 W
Anzahl der Verdichter:
1
Nutzinhalt des Kühlfachs:
129 l
Mit Gefrierfach:
Nein
Energieeffizienzklasse nach 2017/1369/EU:
E
Geräuschemissionsklasse nach 2019/2016/EU:
C
Abtauart:
automatisch
Geräuschemission:
39 dB(A) re 1 pW
Breite:
540 mm
Tiefe:
540 mm
Nischenbreite:
560 .. 570 mm
Nischenhöhe:
876 .. 880 mm
Nischentiefe:
560 mm
Klimaklasse:
N-ST
Thermometer - Kühlteil:
analog
Warnsignal bei Fehlfunktion:
ohne Signal
Türanschlag:
rechts
Türanschlag wechselbar:
Ja
Art der Innenbeleuchtung:
LED-Beleuchtung
Netzwerkfähig:
Nein
Herkunftsland:
CN
Zolltarifnummer:
84182159
Gewicht:
31.000 kg


