GORENJE - Einbaukühlschrank unt.-int. **** 121L D weiß

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 20015230
Ausführung - 1-türig
Bauform - Einbaugerät
Gehäusegrundfarbe - weiß
Durchschnittlicher jährlicher Energieverbrauch - 118 kWh
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Standardartikel
EAN
3838782937552
Sonepar Artikelnummer
121217592
Hersteller Artikelnummer
20015230
Hersteller Typ
RBIU609DA1
Hersteller Artikel Nr.:
20015230
Ausführung:
1-türig
Bauform:
Einbaugerät
Gehäusegrundfarbe:
weiß
Durchschnittlicher jährlicher Energieverbrauch:
118 kWh
Höhe:
818 mm
Möbeltürbefestigung:
fest
Bauart:
unterbaufähig
Grundfarbe der Tür:
weiß
Spannung:
220 .. 240 V
Frequenz:
50 Hz
Anschlusswert:
105 W
Nutzinhalt des Kühlfachs:
104 l
Mit Gefrierfach:
Ja
Nutzinhalt des Gefrierfachs:
17 l
Nutzinhalt Frischhaltezone / 0 °C-Zone:
0 l
Energieeffizienzklasse nach 2017/1369/EU:
D
Geräuschemissionsklasse nach 2019/2016/EU:
B
Sternkennzeichnung:
4
Lagerung bei Stromausfall:
9 h
Geräuschemission:
35 dB(A) re 1 pW
Breite:
595 mm
Tiefe:
545 mm
Nischenbreite:
600 mm
Nischenhöhe:
820 .. 900 mm
Nischentiefe:
550 mm
Klimaklasse:
SN-ST
Thermometer - Kühlteil:
digital
Frischhaltezone / 0 °C-Zone:
Nein
Warnsignal bei Fehlfunktion:
hörbar
Türanschlag:
rechts
Türanschlag wechselbar:
Ja
Getränkespender:
Nein
Art der Innenbeleuchtung:
LED-Beleuchtung
Netzwerkfähig:
Nein
Kompatibel mit Apple HomeKit:
Nein
Kompatibel mit Google Assistant:
Nein
Kompatibel mit Amazon Alexa:
Nein
IFTTT-Unterstützung verfügbar:
Nein
Herkunftsland:
CN
Zolltarifnummer:
84182159
Gewicht:
34.000 kg


