GORENJE - Einbaukühlschrank unt.-int. Cooler 138L E weiß

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 20008827
Ausführung - 1-türig
Bauform - Einbaugerät
Gehäusegrundfarbe - weiß
Durchschnittlicher jährlicher Energieverbrauch - 93 kWh
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
3838782562877
Sonepar Artikelnummer
121117058
Hersteller Artikelnummer
20008827
Hersteller Typ
RIU609EA1
Hersteller Artikel Nr.:
20008827
Ausführung:
1-türig
Bauform:
Einbaugerät
Gehäusegrundfarbe:
weiß
Durchschnittlicher jährlicher Energieverbrauch:
93 kWh
Höhe:
818 mm
Möbeltürbefestigung:
fest
Bauart:
unterbaufähig
Grundfarbe der Tür:
weiß
Dekorfähig:
nicht möglich
Spannung:
220 .. 240 V
Frequenz:
50 Hz
Anschlusswert:
60 W
Anzahl der Verdichter:
1
Nutzinhalt des Kühlfachs:
138 l
Mit Gefrierfach:
Nein
Energieeffizienzklasse nach 2017/1369/EU:
E
Geräuschemissionsklasse nach 2019/2016/EU:
C
Abtauart:
automatisch
Geräuschemission:
37 dB(A) re 1 pW
Breite:
595 mm
Tiefe:
545 mm
Nischenbreite:
600 mm
Nischenhöhe:
820 .. 900 mm
Nischentiefe:
550 mm
Klimaklasse:
SN-ST
Thermometer - Kühlteil:
digital
Warnsignal bei Fehlfunktion:
hörbar
Türanschlag:
rechts
Türanschlag wechselbar:
Ja
Art der Innenbeleuchtung:
LED-Beleuchtung
Netzwerkfähig:
Nein
Herkunftsland:
CN
Zolltarifnummer:
84182159
Gewicht:
31.500 kg


