GORENJE - EinbauMikrowelle+Grill 60cm 800/1000W 20L 15Prog. AuqaCl ed

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 740247
Bauform - Einbaugerät
Bauart - einbaufähig
Art des Mikrowellengerätes - Mikrowelle + Grill
Max. Mikrowellenleistung - 800 W
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
3838782611124
Sonepar Artikelnummer
120984398
Hersteller Artikelnummer
740247
Hersteller Typ
BM201AG1X
Hersteller Artikel Nr.:
740247
Bauform:
Einbaugerät
Bauart:
einbaufähig
Art des Mikrowellengerätes:
Mikrowelle + Grill
Max. Mikrowellenleistung:
800 W
Gehäusegrundfarbe:
Edelstahl
Spannung:
230 V
Frequenz:
50 Hz
Garraumfassungsvermögen:
20 l
Max. Grill-Leistung:
1000 W
Grundfarbe der Front:
Edelstahl
Höhe:
388 mm
Breite:
595 mm
Tiefe:
345 mm
Betriebsart Grill:
Ja
Automatikprogramme:
Ja
Steuerung:
elektronisch
Anzahl der Leistungsstufen:
5
Drehteller:
ja
Durchmesser Drehteller:
245 mm
Kompatibel mit Apple HomeKit:
Nein
Kompatibel mit Google Assistant:
Nein
Kompatibel mit Amazon Alexa:
Nein
IFTTT-Unterstützung verfügbar:
Nein
Herkunftsland:
CN
Zolltarifnummer:
85165000
Gewicht:
15.000 kg


