GORENJE - Gefrierschrank 55cm 5Fächer 165L E weiß

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 20014510
Ausführung - Gefrierschrank
Gehäusegrundfarbe - weiß
Anschlusswert - 150 W
Nettovolumen - 165 l
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
3838782870187
Sonepar Artikelnummer
121217593
Hersteller Artikelnummer
20014510
Hersteller Typ
F514EW5
Hersteller Artikel Nr.:
20014510
Ausführung:
Gefrierschrank
Gehäusegrundfarbe:
weiß
Anschlusswert:
150 W
Nettovolumen:
165 l
Sternkennzeichnung:
4
Breite:
550 mm
Anzahl der Auszüge/Körbe:
5
Bauform:
Standgerät
Bauart:
sonstige
Grundfarbe der Tür:
weiß
Spannung:
220 .. 240 V
Frequenz:
50 Hz
Energieeffizienzklasse nach 2017/1369/EU:
E
Durchschnittlicher jährlicher Energieverbrauch:
188 kWh
Geräuschemission:
40 dB(A) re 1 pW
Geräuschemissionsklasse nach 2019/2016/EU:
C
Höhe:
1434 mm
Tiefe:
542 mm
Lagerung bei Stromausfall:
20 h
Mit Frostfree System:
Nein
Türanschlag:
rechts
Türanschlag wechselbar:
Ja
Temperaturanzeige:
ohne
Anzahl der Gefrierfächer mit Klappen:
0
Mit Beleuchtung:
Nein
Netzwerkfähig:
Nein
Kompatibel mit Apple HomeKit:
Nein
Kompatibel mit Google Assistant:
Nein
Kompatibel mit Amazon Alexa:
Nein
IFTTT-Unterstützung verfügbar:
Nein
Herkunftsland:
CN
Zolltarifnummer:
84184020
Gewicht:
43.500 kg


