GORENJE - Gefrierschrank 56cm 3Fächer 85L C weiß

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 20015251
Ausführung - Gefrierschrank
Gehäusegrundfarbe - weiß
Anschlusswert - 70 W
Nettovolumen - 85 l
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Standardartikel
EAN
3838782937408
Sonepar Artikelnummer
121217594
Hersteller Artikelnummer
20015251
Hersteller Typ
F49CPW
Hersteller Artikel Nr.:
20015251
Ausführung:
Gefrierschrank
Gehäusegrundfarbe:
weiß
Anschlusswert:
70 W
Nettovolumen:
85 l
Sternkennzeichnung:
4
Breite:
560 mm
Anzahl der Auszüge/Körbe:
3
Bauform:
Standgerät
Bauart:
sonstige
Grundfarbe der Tür:
weiß
Spannung:
220 .. 240 V
Frequenz:
50 Hz
Energieeffizienzklasse nach 2017/1369/EU:
C
Durchschnittlicher jährlicher Energieverbrauch:
105 kWh
Geräuschemission:
38 dB(A) re 1 pW
Geräuschemissionsklasse nach 2019/2016/EU:
C
Höhe:
845 mm
Tiefe:
575 mm
Lagerung bei Stromausfall:
15 h
Klimaklasse:
SN-T
Türanschlag:
rechts
Türanschlag wechselbar:
Ja
Temperaturanzeige:
ohne
Gefrierleistung:
4 kg/24h
Anzahl der Gefrierfächer mit Klappen:
0
Mit Beleuchtung:
Nein
Netzwerkfähig:
Nein
Kompatibel mit Apple HomeKit:
Nein
Kompatibel mit Google Assistant:
Nein
Kompatibel mit Amazon Alexa:
Nein
IFTTT-Unterstützung verfügbar:
Nein
Herkunftsland:
CN
Zolltarifnummer:
84184020
Gewicht:
32.500 kg


