Startseite
AuslaufproduktNicht rückgabefähig

GORENJE - Gefrierschrank 60cm 7Fächer NoFr. 280L E weiß

GORENJE
kopierenkopieren
GORENJE - Gefrierschrank 60cm 7Fächer NoFr. 280L E weiß

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Artikel lieferbar solange Vorrat (Lieferant)

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 740887

  • Ausführung - Gefrierschrank

  • Gehäusegrundfarbe - weiß

  • Anschlusswert - 70 W

  • Nettovolumen - 280 l

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

3838782638824

Sonepar Artikelnummer

121024279

Hersteller Artikelnummer

740887

Hersteller Typ

FN619EEW5

Hersteller Artikel Nr.:

740887

Ausführung:

Gefrierschrank

Gehäusegrundfarbe:

weiß

Anschlusswert:

70 W

Nettovolumen:

280 l

Sternkennzeichnung:

4

Breite:

595 mm

Anzahl der Auszüge/Körbe:

7

Bauform:

Standgerät

Bauart:

sonstige

Grundfarbe der Tür:

weiß

Dekorfähig:

nicht möglich

Spannung:

220 .. 240 V

Frequenz:

50 Hz

Energieeffizienzklasse nach 2017/1369/EU:

E

Durchschnittlicher jährlicher Energieverbrauch:

247.39 kWh

Höhe:

1850 mm

Tiefe:

663 mm

Lagerung bei Stromausfall:

11 h

Klimaklasse:

SN-ST

Mit Frostfree System:

Ja

Warnsignal bei Fehlfunktion:

sichtbar und hörbar

Türanschlag:

rechts

Gefrierleistung:

12.6 kg/24h

Mit Beleuchtung:

Ja

Zolltarifnummer:

84184020

Gewicht:

66.000 kg

Gefrierschrank, NoFrost, EEK: E, Energieverbrauch 248 kWh/Jahr, Gesamtvolumen 280 l, XL Behälter-Schublade, 5 Schubfächer, 2 Klapptüren, LED Innenbeleuchtung, 11 h Lagerzeit bei Störung, 12,6 kg Gefriervermögen in 24 Stunden, Abmessungen (HxBxT): 185x59,5x66,3cm, Farbe: Weiß