Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

GORENJE - Gefrierschrank Weiß NoFrost 194L KPS 5 Jahre Garantie

GORENJE
kopierenkopieren
GORENJE - Gefrierschrank Weiß NoFrost 194L KPS 5 Jahre Garantie

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 20014511

  • Herkunftsland - CN

  • Zolltarifnummer - 84184020

  • Gewicht - 54.000 kg

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Standardartikel

EAN

3838782870194

Sonepar Artikelnummer

121382630

Hersteller Artikelnummer

20014511

Hersteller Typ

FN517DW5

Hersteller Artikel Nr.:

20014511

Herkunftsland:

CN

Zolltarifnummer:

84184020

Gewicht:

54.000 kg

Gefrierschrank mit NoFrost, 194L Nutzinhalt und Multiflow 360°. Digitale Temperaturanzeige, FastFreeze, fünf Gefrierfächer und wechselbarer Türanschlag. KPS 5 Jahre Garantie