GORENJE - Gefriertruhe 246L 2 Körbe E weiß

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 20009116
Ausführung - Gefriertruhe
Gehäusegrundfarbe - weiß
Nettovolumen - 248 l
Sternkennzeichnung - 4
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Standardartikel
EAN
3838782571244
Sonepar Artikelnummer
120971939
Hersteller Artikelnummer
20009116
Hersteller Typ
FH25EAW
Hersteller Artikel Nr.:
20009116
Ausführung:
Gefriertruhe
Gehäusegrundfarbe:
weiß
Nettovolumen:
248 l
Sternkennzeichnung:
4
Breite:
963 mm
Anzahl der Auszüge/Körbe:
2
Bauform:
Standgerät
Bauart:
sonstige
Grundfarbe der Tür:
weiß
Energieeffizienzklasse nach 2017/1369/EU:
E
Geräuschemission:
40 dB(A) re 1 pW
Höhe:
847 mm
Tiefe:
630 mm
Lagerung bei Stromausfall:
39 h
Klimaklasse:
SN-ST
Gefrierleistung:
11.2 kg/24h
Mit Beleuchtung:
Ja
Kompatibel mit Apple HomeKit:
Nein
Kompatibel mit Google Assistant:
Nein
Kompatibel mit Amazon Alexa:
Nein
IFTTT-Unterstützung verfügbar:
Nein
Herkunftsland:
CN
Zolltarifnummer:
84183020


