GORENJE - Gefriertruhe 420L 2Körbe E weiß

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 20012692
Ausführung - Gefriertruhe
Gehäusegrundfarbe - weiß
Anschlusswert - 140 W
Nettovolumen - 420 l
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
3838782758317
Sonepar Artikelnummer
121117031
Hersteller Artikelnummer
20012692
Hersteller Typ
FHC42EAW
Hersteller Artikel Nr.:
20012692
Ausführung:
Gefriertruhe
Gehäusegrundfarbe:
weiß
Anschlusswert:
140 W
Nettovolumen:
420 l
Sternkennzeichnung:
4
Anzahl der Auszüge/Körbe:
2
Bauform:
Standgerät
Bauart:
sonstige
Grundfarbe der Tür:
weiß
Spannung:
220 .. 240 V
Frequenz:
50 Hz
Energieeffizienzklasse nach 2017/1369/EU:
E
Durchschnittlicher jährlicher Energieverbrauch:
269 kWh
Geräuschemission:
40 dB(A) re 1 pW
Geräuschemissionsklasse nach 2019/2016/EU:
C
Breite:
1448 mm
Höhe:
852 mm
Tiefe:
721 mm
Lagerung bei Stromausfall:
41 h
Klimaklasse:
SN-ST
Mit Frostfree System:
Nein
Temperaturanzeige:
sichtbar digital
Gefrierleistung:
20 kg/24h
Mit Beleuchtung:
Ja
Netzwerkfähig:
Nein
Herkunftsland:
CN
Zolltarifnummer:
84183020
Gewicht:
58.000 kg


