Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

GORENJE - Geschirrsp. vollint. 60cm 16MG 43dB(A) 8Progr Schubl. EEK A

GORENJE
kopierenkopieren
GORENJE - Geschirrsp. vollint. 60cm 16MG 43dB(A) 8Progr Schubl.  EEK A

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 746056

  • Bauform - Einbaugerät

  • Bauart - vollintegrierbar

  • Grundfarbe der Blende - schwarz

  • Energieeffizienzklasse Geschirrspüler nach 2019/2017/EU - A

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

3838782989216

Sonepar Artikelnummer

121391881

Hersteller Artikelnummer

746056

Hersteller Typ

GV16A

Hersteller Artikel Nr.:

746056

Bauform:

Einbaugerät

Bauart:

vollintegrierbar

Grundfarbe der Blende:

schwarz

Energieeffizienzklasse Geschirrspüler nach 2019/2017/EU:

A

Fassungsvermögen Maßgedecke:

16

Art der Arbeitsplatte:

ohne

Spannung:

220 .. 240 V

Breite:

598 mm

Höhe ohne Arbeitsplatte:

816 mm

Tiefe:

555 mm

Nischenbreite:

600 mm

Nischenhöhe:

880 mm

Nischentiefe:

555 mm

Reinigungsklasse:

A

Trocknungsklasse:

A

Wasserverbrauch im eco-Programm pro Betriebszyklus:

9.5 l

Energieverbrauch im eco-Programm pro Betriebszyklus:

0.49 kWh

Energieverbrauch im eco-Programm pro 100 Betriebszyklen:

49 kWh

Geräuschemission:

43 dB(A) re 1 pW

Geräuschemissionsklasse nach 2019/2016/EU:

B

Anzahl der Programme:

9

Mit Besteckschublade:

Ja

Wassersicherheitssystem:

Ja

Startzeitvorwahl:

eine vorgegebene Zeitvorwahl

Herkunftsland:

SI

Zolltarifnummer:

84221100

Gewicht:

31.500 kg

Vollintegrierbarer Geschirrspüler, 60cm, EEK: A, 16 Maßgedecke, Besteckschublade, 3 Geschirrkörbe, max. Temperatur des Warmwassers: 70 °C, HxBxT 81,6 × 59,8 × 55,5 cm, Hocheinbaufähig, Steuerung: TouchControl, 6 Programme, Wasserverbrauch: 11 Liter, Geräuschpegel: 44 dB(A)re1pW, SpeedWash, Memory Funktion, TotalDry - automatische Türöffnung, 3 in 1 Funktion, ExtraHygiene