Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

GORENJE - Geschirrspüler 45cm 5Prog. E weiß

GORENJE
kopierenkopieren
GORENJE - Geschirrspüler 45cm 5Prog. E weiß

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 740036

  • Bauform - Standgerät

  • Bauart - sonstige

  • Dekorfähig - nicht möglich

  • Grundfarbe der Blende - weiß

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Standardartikel

EAN

3838782574450

Sonepar Artikelnummer

120961753

Hersteller Artikelnummer

740036

Hersteller Typ

GS520E15W

Hersteller Artikel Nr.:

740036

Bauform:

Standgerät

Bauart:

sonstige

Dekorfähig:

nicht möglich

Grundfarbe der Blende:

weiß

Energieeffizienzklasse Geschirrspüler nach 2019/2017/EU:

E

Fassungsvermögen Maßgedecke:

9

Art der Arbeitsplatte:

abnehmbare Arbeitsplatte

Gehäusegrundfarbe:

weiß

Spannung:

220 .. 240 V

Breite:

448 mm

Höhe mit Arbeitsplatte:

845 mm

Tiefe:

600 mm

Reinigungsklasse:

A

Trocknungsklasse:

A

Geräuschemission:

47 dB(A) re 1 pW

Anzahl der Programme:

5

Mit Besteckschublade:

Nein

Wassersicherheitssystem:

Nein

Mit Besteckkorb:

Ja

Warmwasseranschluss:

Ja

Werkstoff des Innenbehälters/Bodens:

Edelstahl/Edelstahl

Länge des Zulaufschlauchs:

150 cm

Länge des Ablaufschlauchs:

15 cm

Kompatibel mit Apple HomeKit:

Nein

Kompatibel mit Google Assistant:

Nein

Kompatibel mit Amazon Alexa:

Nein

IFTTT-Unterstützung verfügbar:

Nein

Herkunftsland:

CN

Zolltarifnummer:

84221100

Gewicht:

36.500 kg

Standgeschirrspüler, 45cm, EEK: E, 47 dB(A), 9 Maßgedecke, Programme: Quick-Schnellprogramm, Vorspülen/Einweichen, Intensiv-Programm, ECO-Sparprogramm, 1h Programm. Spültemperatur (°C): 65/60/45/35, Bottich in Edelstahl, Abmessungen (HxBxT): 84,5x44,8x60cm, Farbe: Weiß